Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100201600 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100201600 Ringmappe A4 Blau
Oxford 100201600 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85215028
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201600
EAN/GTIN:
     3045058206414
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Q-Ring
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
250 Blätter
Anzahl Ringe
4
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
40 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100201598
ab € 3,04*
Sonstiges
Oxford
100201602
ab € 3,14*
Sonstiges
Oxford
100201603
ab € 3,13*
Sonstiges
Oxford
100202338
ab € 1,70*
Sonstiges
Oxford
100202339
ab € 1,69*
Sonstiges
Oxford
100202340
ab € 1,76*
Sonstiges
Oxford
100202346
ab € 1,75*
Sonstiges
Oxford
100202349
ab € 1,77*
Sonstiges
Oxford
100201601
ab € 3,14*
Sonstiges
Oxford
100201599
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.