Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
LED-Dimmer
>
Artikel
TRIO LIMBUS – R67021187 Deckenbeleuchtung LED 20,5 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-111801124
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
RER67021187
EAN/GTIN:
4017807496390
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dimmer
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Titan
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
740 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
550 g
Durchmesser
340 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
LED Deckenanbauleuchte
,
LED-Dimmer
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
dimmer silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenleuchte LUGANO Ø 40cm, Stoffschirm weiß, integrierter Switch Dimmer
TRIO Leuchten
621912401
ab € 70,45*
Ähnlich
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 60cm
Fischer & Honsel
20312
ab € 120,24*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, CESAR, 15W, 1.350 lm, Ø 260, H 30
TRIO Leuchten
512065
ab € 22,70*
Ähnlich
Runde LED Deckenleuchte Ø 21cm weiß mit Sternhimmel-Effekt und Switch Dimmer
TRIO Leuchten
678711206
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen