Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65347 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65347 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß
DeLOCK 65347 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14594736
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65347
EAN/GTIN:
     4043619653478
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z.B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI- micro D Schnittstelle Ihres Systems anschließen. - Chipsatz: LT8511; - Anschlüsse: High Speed HDMI-micro D 19 Pin Stecker > VGA 15 Pin Buchse; - VGA Anschluss mit Muttern; - Geeignet nur für On-board Grafikkarten (nicht für PCIe Grafikkarten); - Unterstützt eine Auflösung von bis zu max. 1080p (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System); - Unterstützt den Anschluss für nur einen VGA Monitor; - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
41839
ab € 32,35*
Zubehör
Delock
83078
ab € 1,38*
Zubehör
Delock
65313
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.