Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Vitality Pro Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Vitality Pro Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Grau, Weiß
Oral-B Vitality Pro Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Grau, Weiß
Oral-B Vitality Pro Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113019924
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     4210201446392
EAN/GTIN:
     4210201446392
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Die Oral-B Vitality Pro wiederaufladbare elektrische Zahnbürste bietet eine klinisch bestätigte überlegene Reinigung im Vergleich zu herkömmlichen Handzahnbürsten. Die Vitality Pro verfügt über 3 Putzprogramme: Tägliche Reinigung, Sensitiv und Sensitiv-Plus für ein erstaunlich sanftes Zahnputzerlebnis. Der Timer im Handstück unterstützt Sie dabei, die vom Zahnarzt empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten. Oral-B – die Zahnbürstenmarke, die Zahnärzte weltweit am häufigsten selbst verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel
Produktfarbe
Grau, Weiß
Timer-Dauer
2 min
Handgrifffarbe
Grau, Weiß
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,71*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 13,92*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,01*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,80*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,51*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 10,25*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,89*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,27*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 18,64*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,39*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,40*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,63*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,39*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,64*
Zubehör
Braun
860892
ab € 13,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.