Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B iO6 & OxyJet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B iO6 & OxyJet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO6 & OxyJet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO6 & OxyJet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO6 & OxyJet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113019951
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     8006540841204
EAN/GTIN:
     8006540841204
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Mund-Dusche
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
5
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, Intensiv, Sensibel, Super sensitive
Produktfarbe
Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min
Intelligenter Drucksensor
Ja
Anzeige enthalten
Ja
Irrigator
Ja
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Munddusche, elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oral-B
319870
ab € 13,11*
Zubehör
Oral-B
418108
ab € 27,84*
Zubehör
Oral-B
4210201319856
ab € 21,02*
Zubehör
Oral-B
4210201319818
ab € 20,35*
Zubehör
Oral-B
319832
ab € 11,74*
Zubehör
Oral-B
319795
ab € 11,80*
Zubehör
Braun
416678
ab € 12,57*
Zubehör
Braun
418993
ab € 2,84*
Zubehör
Braun
416692
ab € 12,12*
Zubehör
Oral-B
4,2102E+12
ab € 27,22*
Zubehör
Oral-B
418221
ab € 26,02*
Zubehör
Oral-B
850304
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.