Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
ABB S301P-K0,2NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1+N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-114080285
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS381103R0087
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
System pro M compact® Sicherungsautomaten S300P schützen die Installation in Industrie- und Infrastrukturanwendungen mit einem Ausschaltvermögen von 25 kA durchgängig über alle Bemessungsstromstärken. S300P Sicherungsautomaten sind für den Einsatz in Installationen vorgesehen, in denen ein hohes Ausschaltvermögen zum Schutz vor Kurzschlüssen und Überlast erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
248 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
0.2 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ K
Anzahl der Pole
1+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077, CSA 22.2 No. 235
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsautomat
,
Überstromschutzschalter
,
abb leistungsschalter 1-polig
,
leistungsschalter abb
,
leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,3571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDS200946R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB S2C-H11L Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,79*
Zubehör
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB S2C-S/H6R Hilfskontakt
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,15*
Zubehör
ABB CMS Stromsensor, Massivkern 0.1 → 20A, 17.4mm x 41mm x 26.5mm
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen