Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Festavia Lichterkette 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Festavia Lichterkette 40m
Philips Hue White and Color ambiance Festavia Lichterkette 40m
Philips Hue White and Color ambiance Festavia Lichterkette 40m
Philips Hue White and Color ambiance Festavia Lichterkette 40m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114657469
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169246867
EAN/GTIN:
     8720169246867
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Technische Details
Material
Synthetisch
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 В V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003674602
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
4.4 m
Länge (mm)
40000 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Typ
Intelligente Strangleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
500
Gehäusematerial
Synthetisch
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
28 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Universal
Dimmbar
Ja
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
408 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,61*
€ 408,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,39*
€ 384,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,21*
€ 378,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.