Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO MARKdry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114665315
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     648/40-1
EAN/GTIN:
     4006381582445
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
115 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Gehäuseform
Rund
Material
Holz
Leitungsdurchmesser
10 mm
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.