Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa 49060 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe Kerzenform DOPPELPACK, 4,5W (40W), E14, 470lm, 2700K, Glas klar
LED Filamentlampe Kerzenform DOPPELPACK, 4,5W (40W), E14, 470lm, 2700K, Glas klar
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115159171
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     49060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Diese gläserne LED Filament Lampe Kerzenform ist ausgestattet mit 4,5 Watt und erstrahlt im warmweißen Licht. Dieses Licht verteilt sich über die gesamte Oberfläche der Filamente und sorgt für die einzigartige Filament-Optik. Dank des handelsüblichen E14 Sockels findet die LED-betriebene Filament Lampe Kerzenform überall dort Anwendung, wo eine passende Fassung vorhanden ist. Dies ermöglicht einen 1 zu 1 Austausch mit herkömmlichen 40 Watt Kerzenlampen. Als kleines Highlight haben wir uns entschlossen die LED Filament Lampe Kerzenform 4,5 Watt warmweiß als Promotion im Doppelpack kostengünstig anzubieten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Höhe
98 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
C35
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Sofort volles Licht
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
56 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
49061
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.