Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco BTC-060BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco BTC-060BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Lenco BTC-060BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Lenco BTC-060BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Lenco BTC-060BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Lenco BTC-060BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Lenco BTC-060BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Lenco BTC-060BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Lenco BTC-060BK Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115638082
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     BTC-060BK
EAN/GTIN:
     8711902081272
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Mit dem Lenco BTC-060BK holst du dir direkt ein komplettes Karaoke-Set nach Hause, ausgestattet mit unter anderem Bluetooth®, wiederaufladbarem Akku, drahtlosem wiederaufladbarem Karaoke-Mikrofon, Disco-LED-Beleuchtung und einer Fernbedienung mit Soundeffekten und Stimmenverzerrer. Wir können es uns kaum vorstellen, aber sind Sie nicht ein Fan von Karaoke? Dann ist das BTC-060BK trotzdem die richtige Wahl! Das Karaoke-Mikrofon lässt sich bequem im Bluetooth-Lautsprecher verstauen. Dank des tragbaren Designs und einem Gewicht von nur 1,42 kg kannst du den Lautsprecher überallhin mitnehmen. Genieße bis zu 12 Stunden ununterbrochenen Spaß mit dem eingebauten wiederaufladbaren 2400mAh-Akku. Mit dem Lenco BTC-060BK hast du buchstäblich die Party in deiner Hand! Let's get this (karaoke) party started!

Abspielmöglichkeiten

Streame mühelos deine Lieblingsmusik von jedem Bluetooth-Gerät dank der fortschrittlichen Bluetooth 5.2 Technologie. Dank der praktischen Anschlüsse des BTC-060BK bist du jedoch nicht nur auf Bluetooth beschränkt. Genieße noch mehr Flexibilität, indem du deine Lieblingssongs über den Aux-Eingang oder den USB-Port abspielst.

Ein komplettes Karaoke-Set für Kinder und Erwachsene

Ob du ein erfahrener Karaoke-Profi bist oder zum ersten Mal die Karaoke-Bühne betrittst, der Lenco BTC-060BK ist für alle Altersgruppen und Fähigkeitsniveaus geeignet. Mit einer Leistung von 20W, zwei eingebauten Lautsprechern (15W + 10W) und einem drahtlosen wiederaufladbaren Mikrofon mit Lautstärkeregelung zeichnet sich der BTC-060BK als das ultimative Karaoke-Set aus. Die Fernbedienung mit Soundeffekten und Stimmenverzerrer gibt dir die volle Kontrolle über dein Karaoke-Erlebnis. Deine Show, deine Regeln. Bist du eher Fan eines Duos? Verwende dann den Mikrofoneingang und schließe ein zweites Mikrofon an.

Unterhaltung für unterwegs

Dank des praktischen Tragegriffs, des leichten Gewichts und der kompakten Abmessungen von 25 x 16,5 x 14,5 cm ist der Bluetooth-Lautsprecher einfach tragbar und leicht zu transportieren. Genieße jederzeit und überall lang anhaltenden Spaß mit dem eingebauten wiederaufladbaren 2400mAh-Akku, während das drahtlose Mikrofon über seine eigene 1200mAh-Batterie für zusätzliche Bequemlichkeit verfügt.

LED-Lichteffekte und LED-Display

Das praktische LED-Display an der Oberseite des Lautsprechers erleichtert die Bedienung. Die fantastischen LED-Lichteffekte auf dem BTC-060BK? Sie schwingen einfach im Takt der Musik! Der BTC-060BK lässt daher auch den visuellen Aspekt nicht dem Zufall überlassen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Display
LED
Audio
RMS-Leistung
20 W
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1480 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluethooth-Reichweite
10 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.5 "
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 "
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
1790 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akku
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Kunstleder, Metall, Kunststoff
Lautstärkeregler
Tasten
Karaoke
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.