Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 088U2121 Thermostat ZigBee Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 088U2121 Thermostat ZigBee Weiß
Danfoss 088U2121 Thermostat ZigBee Weiß
Danfoss 088U2121 Thermostat ZigBee Weiß
Danfoss 088U2121 Thermostat ZigBee Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117963580
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088U2121
EAN/GTIN:
     5715162300268
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturregelbereich
5 - 35 °C
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Merkmale
Typ
Mechanisches Thermostat
Vorgesehene Verwendung
Room
Schnittstelle
ZigBee
Frequenz
2400 MHz
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Innenabstand
30 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Steuerung
Sensor
Anwendungsunterstützend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
55 g
Bildschirm
Display
LED
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.