Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 088U2122 Thermostat ZigBee Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 088U2122 Thermostat ZigBee Weiß
Danfoss 088U2122 Thermostat ZigBee Weiß
Danfoss 088U2122 Thermostat ZigBee Weiß
Danfoss 088U2122 Thermostat ZigBee Weiß
Danfoss 088U2122 Thermostat ZigBee Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117964962
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088U2122
EAN/GTIN:
     5715162300282
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturregelbereich
5 - 35 °C
Sensoren
Feuchtigkeitssensor
Ja
Merkmale
Typ
Mechanisches Thermostat
Vorgesehene Verwendung
Room
Schnittstelle
ZigBee
Frequenz
2400 MHz
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Innenabstand
30 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Steuerung
Sensor
Anwendungsunterstützend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
55 g
Bildschirm
Display
LED
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.