Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-118605707
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
FZ-55JZ012B4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6500 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Robustes Design
Ja
Audio
Audio-System
MaxxAudio
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2220 g
Breite
345 mm
Tiefe
32.8 mm
Höhe
272 mm
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7.05 A
Netzteil Ausgangsspannung
15.6 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Tropfdicht
0.91 cm
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
LCD
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1345U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Outdoor Notebook
,
Rugged Notebook
,
ToughBook
,
Panasonic Laptops
,
Panasonic Notebooks
,
panasonic toughbook i5
,
business laptop
,
business laptop 14"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.601,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.788,94*
€ 3.318,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,74*
€ 3.285,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.670,48*
€ 3.177,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.621,43*
€ 3.119,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.601,47*
€ 3.095,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic - DDR4 - Modul - 16 GB
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 312,91*
Zubehör
Panasonic - DDR4 - Modul - 32 GB
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 619,01*
Zubehör
Panasonic CF-AA5713A2D Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,41*
Zubehör
Panasonic CF-AA5713A2E Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,69*
Zubehör
Panasonic CF-AA5713A2G Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,84*
Zubehör
Panasonic CF-LND1224A Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,53*
Zubehör
Panasonic CF-VEB541AU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 376,77*
Zubehör
Panasonic CF-VNC002U laptop-zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic CF-VPF29U laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,58*
Zubehör
Panasonic FZ-BAZ1908 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 189,85*
Zubehör
Panasonic FZ-BAZ2008 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 159,71*
Zubehör
Panasonic FZ-VBD551U Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray ROM Schwarz
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 286,67*
Zubehör
Panasonic FZ-VCN551U Notebook-Ersatzteil E/A-Platine
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 187,25*
Zubehör
Panasonic FZ-VCN552U Notebook-Ersatzteil Deckelplatte
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 191,76*
Zubehör
Panasonic FZ-VCN553U Notebook-Ersatzteil E/A-Platine
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 186,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen