Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboardlöscher klein pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Whiteboardlöscher klein pastellblau
Legamaster Whiteboardlöscher klein pastellblau
Legamaster Whiteboardlöscher klein pastellblau
Legamaster Whiteboardlöscher klein pastellblau
Legamaster Whiteboardlöscher klein pastellblau
Legamaster Whiteboardlöscher klein pastellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-119462601
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120139
EAN/GTIN:
     8713797108812
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Ideal für die schnelle Reinigung der Tafeloberfläche in Meetings und während des Unterrichts. Magnetisch: der Löscher ist immer griffbereit. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
143 mm
Breite
48 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
89 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
96039099
Merkmale
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
105 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-120200
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.