Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair MM500 v2 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121538508
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-941B141-WW
EAN/GTIN:
     840006682158
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi, Gewebe
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Oberflächenmaterial
Tuch
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
617 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM01V1-B03370
ab € 153,58*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,34*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 136,32*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,66*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 274,36*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B04370
ab € 215,83*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 113,10*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 816,51*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 607,99*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 635,19*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,40*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 154,48*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 328,80*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.678,91*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 3.023,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.