Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAUSB-B Kabeladapter USB A (F) USB B (M) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NAUSB-B Kabeladapter USB A (F) USB B (M) Schwarz, Silber
Neutrik NAUSB-B Kabeladapter USB A (F) USB B (M) Schwarz, Silber
Neutrik NAUSB-B Kabeladapter USB A (F) USB B (M) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14124971
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAUSB-B
EAN/GTIN:
     7613187005015
Suchbegriffe:
Frontplattenschnittstellen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Netzwerk Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A (F)
Anschluss 2
USB B (M)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
32 g
Verpackungslänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCDX
ab € 1,14*
Sonstiges
Neutrik
MFD
ab € 0,31*
Sonstiges
Neutrik
SCDX5
ab € 1,92*
Sonstiges
Neutrik
SCDX9
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.