Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14555778
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2001EXT2
EAN/GTIN:
     163120803309
Suchbegriffe:
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Verlängerungskabel Kamera
Verlängern Sie eine USB 2.0-Anschluss bis zu 100 m von Ihrem Host-Computer entfernt mit einem Cat5- oder Cat6-Kabel

Mit dem USB-über-Cat 5/Cat6-Extender USB2001EXT2 können Sie die Reichweite von USB 2.0-Anschlüssen über standardmäßige Cat 5 oder Cat 6-Ethernet-Kabel bis zu 100 m erweitern.

Der Extender ist abwärts kompatibel mit USB 1.x-Geräten, sodass USB-Geräte jeder Art fern vom Hostcomputersystem platziert werden können.

Der USB-Extender bietet Datenbandbreite von bis zu 480 Mbit/s und benötigt keine Softwareinstallation und ist somit eine schnelle, einfache und vielseitige Lösung für Geschäfts- und Industrieanwendungen mit strapazierfähigem Metallgehäuse, Halterungsset für Oberflächenmontage und einfacher Plug-and-Play-Installation.

Und der Extender bietet Stromversorgung von bis zu 500 mA (bei Verwendung eines externen Stromadapters am Remote-Ende) für größere Kompatibilität mit busbetriebenen USB-Geräten.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Verlängern Sie ein USB 2.0-Gerät bis zu 100 m von Ihrem Computer entfernt mit einem Cat5 oder Cat6-Ethernet-Kabel
- Schließen Sie für verbesserte Geschwindigkeit, Kompatibilität und Zuverlässigkeit USB-Geräte mit bis zu 480 Mbit/s Bandbreite und voller 500 mA Stromversorgung an
- Eliminiert die Kaskadenschaltung von teuren, unflexiblen und platzaufwendigen USB-Hubs bzw. Zwischenverstärkern zur Erweiterung der USB-Reichweite
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
315 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1200 g
Technische Details
Typ
Konsolen-Sender und -Empfänger
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733020
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2206506
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.