| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-14921543 Herst.-Nr.: T 24 EAN/GTIN: 4005298006969 |
| |
|
| | |
| TAE-Verlängerungskabel, F-Norm - TAE-F-Stecker + TAE-F-Kupplung Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 6 m | | Anschluss 1 | TAE (F) | | Anschluss 2 | TAE (F) | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Adapter TAE, TAE Adapter, TAE Kabel, TAE Verlängerungskabel, tae verlängerungskabel 6m, tae verlängerungskabel |
| | |
| |