Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNIVERSAL Whiteboard 45x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNIVERSAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster UNIVERSAL Whiteboard 45x60cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15764136
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102235
EAN/GTIN:
     8713797098748
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
legamaster whiteboard 45x60cm
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Arbeitsbereich
580 x 430 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
28 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Aluminium, Grau, Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
1800 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.