Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
StarTech.com 4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
StarTech.com 4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
StarTech.com 4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
StarTech.com 4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
StarTech.com 4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
StarTech.com 4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16783000
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX4S232485
EAN/GTIN:
     168141442001
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Fügen Sie Ihrem PC zwei serielle RS232- und zwei serielle RS422/485-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Mit der seriellen 4-Port-PCI Express-PCIe-Combo-Karte - 2 x RS232 2 x RS422/RS485 PEX4S232485 können Sie Ihrem PC über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz zwei serielle RS232- und zwei RS422/485 Ports hinzufügen.

Diese serielle PCI Express-Karte ist eine Einzelkartenlösung, die mit nahezu jedem seriellen Kommunikationsprotokoll kompatibel ist, und unterstützt die 2-Draht-Modi RS-232, RS-422, RS-485 oder den 4-Draht-Modus RS-485.

Die serielle 4-Port-Karte ist dank der entsprechenden Slotbleche eine flexible Lösung zum Hinzufügen von seriellen Ports zu Systemen mit voller Größe oder geringer Größe. Das mitgelieferte Breakout-Kabel hilft, Kabelsalat zu vermeiden.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Diese einzelne PCI Express-Combo-Karte ist mit jedem seriellen Geräteprotokoll (RS232, RS422 und RS485) kompatibel, sodass eine Kommunikation mit mehreren Geräten über verschiedene Protokolle möglich ist
- Mit sowohl Low Profile-/Halbhöhen- als auch Standard-Slotblechen für verschiedenste Systemformfaktoren
- Das mitgelieferte Breakout-Kabel spart Kosten und ermöglicht das Hinzufügen von mehreren seriellen Ports in einem einzigen PCI Express-Steckplatz
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.4608 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
390 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 150 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
67.4 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
SystemBase SB16C1052PCI
FIFO (First In, First Out)
256 B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2324852
ab € 104,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.