Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Adapter / Konverter, DP - HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort Adapter / Konverter, DP - HDMI
Digitus DisplayPort Adapter / Konverter, DP - HDMI
Digitus DisplayPort Adapter / Konverter, DP - HDMI
Digitus DisplayPort Adapter / Konverter, DP - HDMI
Digitus DisplayPort Adapter / Konverter, DP - HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18255580
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340400-001-S
EAN/GTIN:
     4016032292296
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser HD-Video und Digital-Audio Adapter / Konverter, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel.

- Displayport-Anschluss mit Riegel bietet eine sichere Verbindung mit dem Endgerät
- Eine einfache Lösung für das Hinzufügen eines externen Monitors
- Vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- Unterstützt Videoauflösungen bis 1080p mit 60 Hz
- Plug and Play

Dieser HD-Video und Digital-Audio Adapter / Konverter, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel. Für einen sicheren Halt sorgt der integrierte Riegel am DP-Anschluss. Kabel einstecken und loslegen dank Plug and Play. Die vergoldeten Kontakte sorgen für beste HD-Signalübertragung und erhöhen die Lebensdauer der Stecker.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Paketgewicht
82.5 g
Verpackungsvolumen
457.125 cm³
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.1a
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL20276
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.