Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 0355011000 Schnellkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 0355011000 Schnellkühler
Alfi 0355011000 Schnellkühler
Alfi 0355011000 Schnellkühler
Alfi 0355011000 Schnellkühler
Alfi 0355011000 Schnellkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18563757
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0355011000
EAN/GTIN:
     4002458466311
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Schnellabkühler
Der Premium-Flaschenkühler Crystal
Crystal bleibt cool und behält immer den Durchblick. Der Premium-Kühler für 0,7 l und 1,0 l Flaschen hält nicht nur die Temperatur, sondern kühlt den Flascheninhalt aktiv herunter. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Das integrierte, transparente Kühlmedium sorgt mit seinem stylischen Eiskristall-Effekt für echtes Prickeln bereits vor dem Öffnen der Flasche. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist dieser Flaschenkühler wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

alfi Design:
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
227 mm
Gewicht
1190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
0355010000
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.