Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60729 Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60729 Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Goobay 60729 Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Goobay 60729 Kabeladapter HDMI Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1967036
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60729
EAN/GTIN:
     4040849607295
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Doppelkupplung
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Leiterwiderstand
5 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type-A
Anschluss 2
HDMI Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
29.6 mm
Höhe
11.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44794
ab € 8,77*
Zubehör
Goobay
68793
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.