Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 4G-AE010-R Handy-Signalverstärker Mobilfunk-Signalverstärker für den Innenbereich Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 4G-AE010-R Handy-Signalverstärker Mobilfunk-Signalverstärker für den Innenbereich Grau
Cisco 4G-AE010-R Handy-Signalverstärker Mobilfunk-Signalverstärker für den Innenbereich Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19903169
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     4G-AE010-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Technische Details
Typ
Mobilfunk-Signalverstärker für den Innenbereich
Datennetzwerk
4G
Downlink-Übertragungsfrequenz
6000 MHz
Rauschmaß
3 dB
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
4.6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
4G-CAB-LMR240-50=
ab € 358,35*
Zubehör
Cisco
4G-CAB-LMR240-75
ab € 504,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.