Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SA7000C Tragbares Schleifgerät 4000 RPM Schwarz, Cyan, Silber 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita SA7000C Tragbares Schleifgerät 4000 RPM Schwarz, Cyan, Silber 1600 W
Makita SA7000C Tragbares Schleifgerät 4000 RPM Schwarz, Cyan, Silber 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20556901
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SA7000C
EAN/GTIN:
     0088381056472
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Model SA7000C is an electronic angle sander developed as a series model of GA7010C/GA9010C. And its advantages are; *Powerful with 1600W motor *Yet still has high heat-resistance even in sanding at the lowest speed - Soft start - Constant speed under load - Variable speed - Double Insulation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1600 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Cyan, Silber
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.