Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
>
Artikel
Tripp Lite P566-012 Videokabel-Adapter 3,7 m HDMI DVI-D Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-21129157
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
P566-012
EAN/GTIN:
373321813292
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
250 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3.7 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279.4 mm
Höhe des Versandkartons
350.5 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332181326
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
HDMI DVI Kabel
,
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
adapter dvi hdmi
,
adapterkabel dvi
,
adapter dvi dvi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B118-004-UHD-2 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Tripp Lite
B118-004-UHD-2
ab € 68,90*
Zubehör
Tripp Lite P130-08N Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz
Tripp Lite
P130-08N
ab € 6,99*
Zubehör
Tripp Lite P314-012 Audio-Kabel 3,66 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Tripp Lite
P314-012
ab € 3,82*
Zubehör
Tripp Lite P566-003 HDMI-zu-DVI-Kabel, digitaler Monitor-Adapter und Videokonverter (HDMI-zu-DVI-D Stecker/Stecker), 0,91 m
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,45*
Zubehör
Tripp Lite P566-003-MINI Videokabel-Adapter 0,91 m DVI-D Mini-HDMI Schwarz
Tripp Lite
P566-003-MINI
ab € 8,03*
Zubehör
Tripp Lite P566-003-VGA Aktiver HDMI-auf-VGA-Kabel-Adapter und Videokonverter, HDMI-auf-Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1 m.
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,63*
Zubehör
Tripp Lite P566-003-VGA-A Videokabel-Adapter 0,9 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,56*
Zubehör
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,36*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-MINI Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-D Mini-HDMI Schwarz
Tripp Lite
P566-006-MINI
ab € 9,76*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,58*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,59*
Zubehör
Tripp Lite P566-010-VGA Aktives HDMI-zu-VGA-Adapterkabel (HDMI-zu-Niedrigprofil-HD15 Stecker/Stecker), 3,1 m
Tripp Lite
P566-010-VGA
ab € 27,96*
Zubehör
Tripp Lite P566-015-VGA Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite
P566-015-VGA
ab € 30,15*
Zubehör
Tripp Lite P566-015-VGA-A Videokabel-Adapter 4,6 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite
P566-015-VGA-A
ab € 28,36*
Zubehör
Tripp Lite P566-016 Videokabel-Adapter 4,8 m HDMI DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P566-016
ab € 14,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen