Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Formulare
>
Personalwesen-Formulare
>
Vertragsformulare
>
Arbeitsvertrag
>
Artikel
Avery 2877 Kassenrolle 210 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-26582987
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
2877
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
Der Arbeitvertrag 2877 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format ist speziell auf gewerbliche Arbeitnehmer zugeschnitten. Neben einem festen gleichbleibendem Monatsgehalt sind im Arbeitsvertrag auch die Tätigkeiten klar geregelt sowie Arbeitszeit, Beginn des Arbeitsverhältnisses, Probezeit, Kündigungsfristen und Urlaubsanspruch. Der 3-seitige Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer von Avery Zweckform ist eine zuverlässige, bewährte Grundlage bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern und wird regelmäßig von Rechtsexperten auf Änderungen im Arbeitsrecht geprüft und angepasst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Länge (mm)
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Kassenrollen
Weitere Suchbegriffe:
Additionsrollen
,
Bonrollen
,
Kassen-Rollen
,
Kassenrollen
,
arbeitsvertrag gewerblich
,
anstellungsvertrag
,
zweckform arbeitsvertrag
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,20*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lohnabrechnung für geringf. Beschäftigte, A4, mit Blaupapier, 50 Blatt
Avery
506
ab € 5,27*
Ähnlich
Stunden-Nachweis, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Avery
1773
ab € 6,95*
Ähnlich
Änderungsvereinbarung Home-/Mobile-Office, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Avery
2255-5
ab € 13,84*
Ähnlich
Avery 1759 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery
1759
ab € 8,36*
Ähnlich
Avery 2878 Kassenrolle 210 mm
Avery
2878
ab € 1,37*
Ähnlich
Avery Zweckform Arbeitsvertrag, für kaufmännische und gewerbliche Arbeitnehmer, A4
Avery
2879
ab € 1,29*
Ähnlich
Änderungsvereinbarung Home- / Mobile-Office AVERY Zweckform® 2255, A4, 210mm breit, 297mm hoch
Avery
2255
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen