Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY PLUS Whiteboard 45x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster ECONOMY PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster ECONOMY PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster ECONOMY PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster ECONOMY PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster ECONOMY PLUS Whiteboard 45x60cm
Legamaster ECONOMY PLUS Whiteboard 45x60cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26717163
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102735
EAN/GTIN:
     8713797098847
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Einfache verdeckte Wandmontage. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
2200 g
Merkmale
Arbeitsbereich
583 x 433 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
28 Zoll
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
1500 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.