Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6006PoE 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-6006PoE 12 V
EXSYS EX-6006PoE 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26802847
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6006POE
EAN/GTIN:
     4718359600630
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Mit der EX-6006PoE kann man Endgeräte wie zum Beispiel IP-Telefone, IP-Kameras oder WLAN Access Point mit Spannung von 48 V versorgen. Somit benötigen die Endgeräte keine zusätzlichen Steckdosen oder teure Switche die PoE unterstützen. Mit der EX-6006PoE steht Ihnen eine kostengünstige Lösung zur Verfügung mit einer maximalen Leistung von 34.20 W und mit einer Gigabit Datenübertragung. Mit dem schmalen kompakten Gehäuse und einem Temperatur-Bereich von 0ºC bis +60ºC ist es ein optimales Produkt für das industriellen Umfeld. Mit der EX-6006PoE können Ethernet-Netzwerke mit der PoE-Funktionalität erweitert werden ohne das bestehende Switche ersetzt werden müssen. Die verschiedenen Endgeräte können direkt über die Datenleitungen mit Strom versorgt werden. Dies spart Kosten und man erhöht die Flexibilität wo die Endgeräte installiert werden. Die EX-6006PoE kann an der Wand als auch auf Hutschiene befestigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Abmessungen (BxTxH)
114 x 26 x 57 mm
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
PoE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 140 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
12 V
Eingangsstrom
3 A
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15.4 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30.2 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.