Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CRIMPER TWINAX Crimpwerkzeug Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CRIMPER TWINAX Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Weidmüller CRIMPER TWINAX Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28564315
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9040550000
EAN/GTIN:
     4008190461522
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Crimpgröße (Sechskantcrimpen)
1.72 mm, 4.52 mm
AWG Drahtstärke (mind.)
2,3
Drahtstärke AWG (max.)
10
Maximaler Rohrdurchmesser
5.4 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
2 mm
Kabeltyp
Coaxial
Stecker
Coaxial
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
415 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.