Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-856/281-413 Klemmenblockzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 280-856/281-413 Klemmenblockzubehör
Wago 280-856/281-413 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29904486
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-856/281-413
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
2.872 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,8769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.086,36*
€ 1.292,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.059,81*
€ 1.261,1739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.034,30*
€ 1.230,817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.008,49*
€ 1.200,1031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 975,80*
€ 1.161,202
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-309
ab € 0,26267*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-326
ab € 0,2699*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-331
ab € 0,2148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,4344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-816
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.