Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ443N Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ443N Schaltkastenzubehör
Hager FZ443N Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29908464
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ443N
EAN/GTIN:
     3250612778034
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Höhe
800 mm
Tiefe
135 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,11*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,32*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.