Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schonhammer
>
Kunststoffhammer
>
Artikel
Wera 05000505001 Hammer Vorschlaghammer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-30493527
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05000505001
EAN/GTIN:
4013288001498
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 22 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorschlaghammer
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Hämmer
Weitere Suchbegriffe:
kunststoffhammer
,
kunststoffhammer wera
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 2 x 27 mm, 05000510001
Wera
05000510001
ab € 14,07*
Ähnlich
Wera 102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 3 x 32 mm, 05000515001
Wera
05000515001
ab € 18,58*
Ähnlich
Wera 102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 4 x 35 mm, 05000520001
Wera
05000520001
ab € 21,97*
Ähnlich
Wera 102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 5 x 40 mm, 05000525001
Wera
05000525001
ab € 26,85*
Ähnlich
Wera 102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 6 x 50 mm, 05000530001
Wera
05000530001
ab € 35,85*
Ähnlich
Wera 102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 7 x 60 mm, 05000535001
Wera
05000535001
ab € 58,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen