Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Rittal KEL 9403.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-30661469
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
9403.600
EAN/GTIN:
4028177138742
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
EX-Gehäuse mit scharnierter Tür, Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
380 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Türanschlag
Rechts
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Abdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
,
Ex Anschlussgehäuse
,
Leergehäuse
,
Schaltschrank
,
schaltschrank rittal edelstahl
,
chassisplatte
,
rittal chassisplatte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,45*
€ 400,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,91*
€ 380,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erdungsbänder M6-M8, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm
Rittal
2565110
ab € 3,446*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm
Rittal
2565120
ab € 16,78*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 16mm², Länge 170 mm
Rittal
2565000
ab € 3,224*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 16mm², Länge 300 mm
Rittal
2568000
ab € 4,084*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 170 mm
Rittal
2566000
ab € 20,09*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 300 mm
Rittal
2569000
ab € 25,49*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 4mm², Länge 170 mm
Rittal
2564000
ab € 1,434*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 4mm², Länge 300 mm
Rittal
2567000
ab € 1,648*
Zubehör
Wandbefestigungshalter, Edelstahl 1.4301, Wandabstand 10 mm
Rittal
2433000
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen