Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal KEL 9406.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KEL 9406.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KEL 9406.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30661537
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9406.600
EAN/GTIN:
     4028177138834
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
EX-Gehäuse mit scharnierter Tür, Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
760 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Türanschlag
Rechts
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,12*
€ 742,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,17*
€ 738,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,44*
€ 716,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,20*
€ 696,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,85*
€ 661,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565110
ab € 16,04*
Zubehör
Rittal
2565120
ab € 16,79*
Zubehör
Rittal
2565000
ab € 15,79*
Zubehör
Rittal
2568000
ab € 19,42*
Zubehör
Rittal
2566000
ab € 3,906*
Zubehör
Rittal
2569000
ab € 5,188*
Zubehör
Rittal
2564000
ab € 6,77*
Zubehör
Rittal
2567000
ab € 7,90*
Zubehör
Rittal
2319000
ab € 6,64*
Zubehör
Rittal
2433000
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.