Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal KEL 9404.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KEL 9404.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KEL 9404.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30689387
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9404.600
EAN/GTIN:
     4028177138773
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
EX-Gehäuse mit scharnierter Tür, Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
600 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Türanschlag
Rechts
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,16*
€ 505,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,37*
€ 497,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,19*
€ 489,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,87*
€ 475,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,70*
€ 441,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565110
ab € 16,04*
Zubehör
Rittal
2565120
ab € 16,79*
Zubehör
Rittal
2565000
ab € 15,79*
Zubehör
Rittal
2568000
ab € 19,42*
Zubehör
Rittal
2566000
ab € 3,906*
Zubehör
Rittal
2569000
ab € 5,188*
Zubehör
Rittal
2564000
ab € 6,77*
Zubehör
Rittal
2567000
ab € 7,90*
Zubehör
Rittal
2433000
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.