Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Racks Elektrische Abdeckung Stahl IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30704808
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9409.600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
380 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,12*
€ 327,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565110
ab € 3,446*
Zubehör
Rittal
2565120
ab € 16,78*
Zubehör
Rittal
2565000
ab € 3,224*
Zubehör
Rittal
2568000
ab € 4,084*
Zubehör
Rittal
2566000
ab € 20,09*
Zubehör
Rittal
2569000
ab € 25,49*
Zubehör
Rittal
2564000
ab € 1,434*
Zubehör
Rittal
2567000
ab € 1,648*
Zubehör
Rittal
2316000
ab € 2,825*
Zubehör
Rittal
2433000
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.