Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Lüftereinschübe
>
Artikel
Schroff 10713-112 Lüftertafel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-30901783
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
10713112
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Typ
Lüftertafel
Produktfarbe
Grau
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Rack-Kapazität
1U
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
19 Zoll Belüftungseinheit
,
19 Zoll Lüftereinschub
,
19" Belüftungseinheit
,
19" Lüftereinschub
,
Lüftereinschübe
,
Rack Zubehör
,
axiallüfter ac 230 v
,
19 zoll belüftungseinheit
,
lüftereinschub schroff
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,07*
€ 486,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,91*
€ 466,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 20713-243 Kühlgebläse
Schroff
20713243
ab € 38,98*
Zubehör
Schroff Equipment cable - SCHUKO / UTE Grau 2,5 m
Schroff
60103-131
ab € 8,12*
Zubehör
Netzkabel IEC 60320 C14 - IEC 60320 C13, 2.5m, Schwarz
Schroff
60197-053
ab € 6,12*
Zubehör
Netzkabel UK-Stecker Typ G (BS1363) - IEC 60320 C13, 2.5m, Schwarz
Schroff
60103-137
ab € 10,62*
Zubehör
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 2REI.RAL7035
Schroff
10713141
ab € 68,41*
Zubehör
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 2REI.RAL9005
Schroff
10713143
ab € 68,42*
Zubehör
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 2REI.RAL9006
Schroff
10713145
ab € 68,10*
Zubehör
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 2REIH.RAL7035
Schroff
10713147
ab € 64,40*
Zubehör
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 2REIH.RAL9005
Schroff
10713149
ab € 64,00*
Zubehör
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 2REIH.RAL9006
Schroff
10713151
ab € 64,29*
Zubehör
SCHROFF Netzanschlussleitung, USA - NETZANSCHL.KABEL USA 2,0MTR.
Schroff
60103141
ab € 8,86*
Zubehör
SCHROFF Seitenwand Verbindungslasche - NTS VERBINDUNGSLASCHEN
Schroff
21101954
ab € 8,462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen