Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000692 Handsäge 34,5 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000692 Handsäge 34,5 cm Edelstahl
Fiskars 1000692 Handsäge 34,5 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30984478
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
astsäge fiskars
Dieses Werkzeug eignet sich ideal für vielfältige kleine Sägearbeiten. Mit der QuikFit™ Astsäge von Fiskars können zum Beispiel kleine Äste abgesägt oder dünne Holzplatten sowie -leisten zerteilt werden. Am besten ist es, wenn man sie als Handwerkzeug benutzt. Dazu kann dieser Gerätekopf mit dem QuikFit™ Handgriff kombiniert werden. Durch den kurzen Stiel wird mit diesem Werkzeug eine komfortable Arbeitsweise möglich. Die Fiskars QuikFit™ Astsäge hat ein Sägeblatt aus gehärtetem Stahl. Dieses Material ist sehr robust und verleiht dem Modell besondere Stabilität. Das Gewicht dieses Produkts beträgt 295 Gramm, in der Länge misst es 49 Zentimeter. Die Säge ist im typischen Fiskars Design gestaltet, das bedeutet, es ist ein Zusammenspiel aus schwarzen und orangefarbenen Elementen. Für seine Gesamterscheinung gewann dieses Produkt im Jahr 2010 den Red Dot Design Award. Dieser Preis wird jährlich vom Design Zentrum Nordrhen-Westfalen für innovatives sowie herausragendes Produktdesign verliehen und gilt als weltweit anerkannt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
345 mm
Länge (mm)
620 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: astsäge
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,02*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 9,90*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,49*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,57*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,96*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.