Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 11213 Whiteboard Kork Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 11213 Whiteboard Kork Magnetisch
Genie 11213 Whiteboard Kork Magnetisch
Genie 11213 Whiteboard Kork Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31012906
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11213
EAN/GTIN:
     4015468112130
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Beschreibbare Magnettafel mit praktischem Kork Rand, ideal für alle Anforderungen, Abmessungen 45 x 60 cm (H x B)
  • Weißwandtafel zum Beschriften, Magnetisch- zum Befestigen von Dokumenten ohne Einstiche, Kork Rand zum Befestigen von Dokumenten ohne das verdecken durch Magnete
  • Lieferung komplett mit Zubehör: 6 x silberne Magnete, 12 Pinnwandnadeln, 1 x Marker (schwarz) mit Reinigungsschwamm, 2 x Befestigungshaken, 4 x Schrauben mit Dübeln
  • Wandmontage im Hoch- oder Querformat; Tafel ist einfach zu beschriften und zu reinigen
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Kork
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Magnete enthalten
Ja
Anzahl der Magneten
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.