Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR202Z Bohrhammer 1100 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR202Z Bohrhammer 1100 RPM
Makita DHR202Z Bohrhammer 1100 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31084163
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR202Z
EAN/GTIN:
     0088381658119
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
20 mm
Nenndrehzahl (max.)
1100 RPM
Aufprallenergie (max.)
2 J
Schlagzahl
4000 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
26 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
3 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
14.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
98 dB
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Eingebautes Licht
Ja
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,94*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,66*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.