Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Asto Schwarz, Silber 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Asto Schwarz, Silber 6 W
Trust Asto Schwarz, Silber 6 W
Trust Asto Schwarz, Silber 6 W
Trust Asto Schwarz, Silber 6 W
Trust Asto Schwarz, Silber 6 W
Trust Asto Schwarz, Silber 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31114733
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21046
EAN/GTIN:
     8713439210460
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
USB-Stromversorgung
Die Stromversorgung des Trust Asto erfolgt über USB, es ist also keine Netzsteckdose erforderlich. Der Soundbar-Lautsprecher ist schnell installiert, schließen Sie einfach den USB-Anschluss an den Computer an und schon kann es losgehen.

Einfache Bedienung
Sie wollen niemanden stören oder in Ruhe Musik hören? Schließen Sie einfach einen Kopfhörer an der Vorderseite des Lautsprechers an. Mit dem beleuchteten Lautstärkeregler können Sie jederzeit die Lautstärke einstellen oder ein Mikrofon an der Vorderseite des Lautsprechers anschließen. Der Trust Asto ist bequem und einfach zu bedienen.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Empfohlene Nutzung
PC
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518220090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
496 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
952 g
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
6 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
721 g
Gewicht Soundbar
700 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.