Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42805 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42805 Schnittstellenkarte/Adapter
Lindy 42805 Schnittstellenkarte/Adapter
Lindy 42805 Schnittstellenkarte/Adapter
Lindy 42805 Schnittstellenkarte/Adapter
Lindy 42805 Schnittstellenkarte/Adapter
Lindy 42805 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3239539
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42805
EAN/GTIN:
     4002888428057
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Überbrücken Sie mit diesem Extender für USB-Devices Distanzen bis zu 50m!
Local und Remote Unit des Extenders werden durch günstiges Netzwerkkabel Cat.5 UTP oder STP mit einer Länge bis 50m verbunden. Für einzelne USB Low Speed-Geräte wie Mäuse kann es möglich sein, selbst Distanzen bis zu 100m zu überbrücken, hierfür gibt es aber keine Zusage!

Der USB Extender sollte direkt an einem eigenen USB Port des Rechners ohne weitere Verlängerungen, Hubs und Devices angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
DC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.