Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 90x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNIVERSAL PLUS Whiteboard 90x180cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32505663
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102156
EAN/GTIN:
     8713797055376
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 25 Jahre Gewährleistung der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1950 mm
Verpackungstiefe
915 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
20000 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1780 x 880 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
78 Zoll
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
17300 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.