Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A zu USB Adapter
>
Artikel
Neutrik NAUSB3 Kabeladapter USB 3.0 Type A USB 3.0 Type B Schwarz, Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-32754317
Hersteller:
Neutrik
Herst.-Nr.:
NAUSB3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Frontplattenschnittstellen
Gender Changer
Invertieradapter
USB Buchse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Zink
Datenübertragungsrate
0.2 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.0 Type A
Anschluss 2
USB 3.0 Type B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Weitere Suchbegriffe:
USB Einbaubuchse
,
USB Gender Changer
,
USB - USB Adapter
,
USB auf USB Adapter
,
USB zu USB Adapter
,
USB-A zu USB Adapter
,
neutrik usb buchse
,
usb buchse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik SCCD-W Elektrische Abdeckung IP65
Neutrik
SCCD-W
ab € 9,55*
Zubehör
Neutrik SCD-W Steckdosensicherung Typ D Schwarz
Neutrik
SCD-W
ab € 0,79*
Zubehör
Beschriftungsplatte, Schwarz
Neutrik
DSS-BLACK
ab € 1,05*
Zubehör
NEUTRIK DSS-RED BESCHRIFTUNGSRAHMEN, D AUSBRUCH - ROT
Neutrik
DSS-RED
ab € 1,14*
Zubehör
Neutrik MFD Montagerahmen Silber 1 St.
Neutrik
MFD
ab € 0,31*
Zubehör
Neutrik Tafel-Montagerahmen, Serie OpticalCON
Neutrik
RSSCDP-FX-0
ab € 2,34*
Zubehör
PRO SIGNAL RP021 USB-KABEL, USB 3.0, 2 X A-STECKER, BLAU,
Pro Signal
RP021
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen