Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO7051S Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Violett, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO7051S Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Violett, Weiß
Domo DO7051S Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Violett, Weiß
Domo DO7051S Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Violett, Weiß
Domo DO7051S Bügeleisen Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33168885
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7051S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen 2200 w
Dampfdurchfluss: 40 g/min Dampfstoß: 120 g/min Wasserbehälter: 300 ml Rostfeistahlen Bügelsohle Antikalksystem mit ‘auto clean’- Funktion Anti-Tropfsystem Vertikaler Dampf und Sprühfunktion 2200 W
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Edelstahl-Bügelsohle
Dampfstoßleistung
120 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Violett, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Maximaler kontinuierlicher Fluss
40 g/min
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar
ST-8916
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.