Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8916 Tragbare Dampfbürste für Textilien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar ST-8916 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8916 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63413333
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8916
EAN/GTIN:
     8713016033451
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
ST-8916 Textil-Dampfreiniger – Handgerät – 2 Bürstenaufsätze
Der ST-8916 ist der ideale Textil-Dampfreiniger, um Falten, Gerüche und Bakterien in Kleidungsstücken und anderen Stoffartikeln zu beseitigen. Mit einer Leistung von 1200 Watt und einer kontinuierlichen Dampferzeugung von 20 g/min ist dieser praktische Bekleidungsdämpfer im Nu einsatzbereit. Der kompakte Textil-Dampfreiniger ist ein besserer und schnellerer Ersatz für Ihr Bügeleisen und lässt alle Stoffe wieder wie neu aussehen.

Frischt Stoffe auf und tötet Bakterien ab
Die optimale Dampfabgabe durchdringt jede Faser eines Stoffes beseitigt unangenehme Gerüche wie Schweiß und Rauch. Außerdem glättet der heiße Dampf Falten, ohne das Gewebe zu beschädigen. Weil Dampf eigentlich ja sehr heißes Wasser ist, tötet er auch 99 % aller Bakterien wie Hausstaubmilben auf Ihrer Kleidung oder Bettwäsche. Sie können den handlichen Textil-Dampfreiniger auch bei empfindlicheren Stoffen wie Seide benutzen.

In nur 35 Sekunden betriebsbereit
Schließen Sie das Stromkabel an einer Steckdose an und warten Sie, bis die Kontrolllampe dauerhaft brennt. In nur 35 Sekunden ist der Dampfreiniger einsatzbereit. Der Wasserbehälter hat 0,26 l Fassungsvermögen und lässt sich leicht nachfüllen, so dass Sie sofort weitermachen können. Eine effiziente und schnelle Art, Knitterfalten und unangenehme Gerüche zu beseitigen.

Mit zwei Bürstenaufsätzen
Der Textil-Dampfreiniger wird mit zwei zusätzlichen Bürstenaufsätzen geliefert. Ein Bürstenaufsatz für dickere Stoffe und Möbel. So können Sie sogar Ihre Vorhänge, Ihre Couch und das Hundebett mittels Dampf reinigen. Der Flusenbürstenaufsatz eignet sich besonders gut für empfindliche Stoffe und entfernt kleinste Staubpartikel.

Auf alle Tristar-Produkte wird eine Garantie von 24 Monaten gewährt.

Lieferumfang:
Textil-Dampfreiniger, 2 Bürstenaufsätze, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:
Tauschen Sie Ihr Bügeleisen gegen einen Textil-Dampfreiniger und freuen Sie sich ohne großen Aufwand über knitterfreie Kleidung
Frischt Kleidungsstücke wieder auf und tötet 99 % aller Bakterien und Hausstaubmilben ab – für ein sauberes und frisches Gefühl
Nur 35 Sekunden Aufheizdauer, so dass Sie sofort loslegen können
Mit zwei Bürstenaufsätzen für dickere und empfindlichere Stoffe sowie zum Entfernen von Staub
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.26 l
Produktfarbe
Violett, Weiß
Vertikale
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Trockengehschutz
Ja
Konstante Dampfleistung
20 g/min
Plattenmaterial
Edelstahl
Anzeigelicht
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Hängen
Ja
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Messbecher
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO7051S
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.