Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3323786
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK119WALLV
EAN/GTIN:
     898029720838
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Server
server rack 1u
rack zubehör
Die 1U 19-Zoll Rack-Stahlhalterung für die vertikale Wandmontage RK119WALLV stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden sollen. Alternativ lässt sich die 1U-Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, sodass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Halterung für die Wandmontage ist ideal für kleine Büros oder Home Offices geeignet. Die robuste Stahlbauweise gemäß EIA-310-Standard für 19-Zoll-Racks stellt eine platzsparende Lösung für kleine Räume dar, die nicht genügend Raum für große Server-Installationen bieten. Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen befinden sich in einem Abstand von 16 Zoll zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 2U Wandhalterung mit 19 Zoll, eine 3U Wandhalterung mit 19 Zoll und eine 4U Wandhalterung mit 19 Zoll.

Der StarTech.com-Vorteil
- Die Baugruppen sind bereits vormontiert und ermöglichen die einfache und schnelle Einrichtung der Geräte im Rack.
- Die vertikale Wandhalterung in Leichtbauweise stellt eine kostengünstige und platzsparende Lösung für die Unterbringung Ihrer IT- und A/V-Ausrüstung dar
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
518 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
973.86 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
504 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
660 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
56.7 kg
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
CE, UL
Weitere Suchbegriffe: server rack, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,22*
Zubehör
StarTech.com
PANELHU24
ab € 38,48*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSM6
ab € 20,95*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS
ab € 14,89*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS6
ab € 17,60*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUT2B
ab € 31,69*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS2
ab € 37,43*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTSB
ab € 18,76*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSB
ab € 20,15*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM52B
ab € 68,15*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM5B
ab € 35,62*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSM5
ab € 37,38*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSM5B
ab € 37,38*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM52
ab € 64,83*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWM5
ab € 34,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.