Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-1533049
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
CABLMANAGER2
EAN/GTIN:
163120274529
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Die 1U-Kabelführungsblende CABLMANAGER2 wird an einem standardmäßigen 19"-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert und trägt zur Organisation von Netzwerk-, Server- oder KVM-Kabeln mithilfe von D-Ring-Haken bei. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.
Die Kabelführungsblende besteht aus hochwertigem Stahl und bietet 5 abnehmbare ABS-Kunststoff-D-Ring-Haken, die im Abstand von 105 mm platziert sind und zum Führen von Kabeln durch das Server-Rack und Reduzieren von Kabelzug dienen. Zusätzlich kann der Haken an jedem Ende der Blende um 90° gedreht werden, um nach Bedarf entweder horizontale oder vertikale Rack-Kabel aufzunehmen.
Durch das Hinzufügen einer Kabelführung zwischen Geräten werden auch offene Stellen im Rack geschlossen und so die Luftzirkulation gefördert.
Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
- Vielseitige Kabelführung mit verstellbaren/abnehmbaren Kabelschleifen
- Verbessern Sie die Effizienz Ihres Kühlsystems, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
- Verlängern Sie die Lebensdauer der Schnittstellen von Server und Netzwerkgeräten durch Kabelzugentlastung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
444.1 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
88.6 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
378.1 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
TAA, REACH, CE
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Rangierbügel
,
Kabel-Organizer
,
Kabelbefestigung
,
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Rack Zubehör
,
Server
,
server rack 1u
,
19 zoll kabelbügel
,
kabelmanagement startech
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,20*
Zubehör
StarTech.com 12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 499,60*
Zubehör
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.318,52*
Zubehör
StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
StarTech.com
RK119WALLV
ab € 44,42*
Zubehör
StarTech.com 1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
StarTech.com
BLANKB1
ab € 9,07*
Zubehör
StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 170,68*
Zubehör
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Käf...
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 147,21*
Zubehör
StarTech.com 2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfig...
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 88,01*
Zubehör
StarTech.com 2HE Rack Blindblende für 19" Serverschränke und Racks
StarTech.com
BLANKB2
ab € 13,07*
Zubehör
StarTech.com 4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz
StarTech.com
RK419WALLV
ab € 66,24*
Zubehör
StarTech.com 4 HE 19" Wandschrank Server Rack abschließbar inklusive 2 Lüfter - max. 68Kg
StarTech.com
RK419WALVSGB
ab € 299,89*
Zubehör
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 231,45*
Zubehör
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA ...
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 267,92*
Zubehör
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 420,74*
Zubehör
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 600,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen