| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33369700 Herst.-Nr.: G-GR-600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Lotusgrill eignet sich aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften und Funktionen perfekt für jeden Männergrillabend und kann in der XXL-Variante sogar große Feste mit saftigem Fleisch, Würstel und Fisch versorgen. Sein rascher Einsatz ist genauso überzeugend, wie der einfache Auf- und Abbau, sowie dessen flexible Verwendung. Egal ob im Garten, auf dem Balkon, bei einem Fußballspiel oder am Strand, der Lotusgrill hält allen Anforderungen stand. Durch die praktische Nylon-Tragetasche kann er jederzeit und überallhin mitgenommen werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 7200 g | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Tragetasche | Ja | Design | Formfaktor | Kessel | | Art der Oberfläche | Feuerrost | | Produktfarbe | Grün | | Kochfeld-Form | Rund | | Gehäusematerial | Kunststoff, Edelstahl | | Material Kochoberfläche | Edelstahl | Ergonomie | Lenkrollen | Ja | | Beine | Ja | | Anzahl der Räder | 2 Rad/Räder | | Anzahl der Beine | 2 Bein(e) | Leistungen | Typ | Grill | | Wärmequelle | Holzkohle | | Tragbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |